Teško ubodno dlijeto 22 mm

Artikl br.: 794900 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 22 mm
ukupna duljina 313 mm
Materijal drške Bijela bukovina
Vrsta proizvoda Ubodno dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 794900 22
EAN / GTIN 4250098603485
Broj proizvođača 1100.22

Opis

Izvedba:

Poludugački oblik; ekstra čvrsto kovan, glatko brušen; drška od bijele bukovine sa čeličnim prstenom i kožnom brtvom.

Materijal:

Specijalni čelik najviše kvalitete.
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
    širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu