Zware steekbeitel 22 mm

Artikelnummer: 794900 22
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 22 mm
totale lengte 313 mm
Materiaal handvat Steenbeuken
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794900 22
EAN/GTIN 4250098603485
Nummer fabrikant 1100.22

Omschrijving

Uitvoering:

Halflange vorm; extra stevig gesmeed; blank geslepen; steenbeuken heft met stalen beslagring en leren ring.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.
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
    Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen