Sekač za ploščice SDS-plus, dolžina 250 mm 3

Št. art.: 789551 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
celotna dolžina 250 mm
Širina rezila 50 mm
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789551 3
EAN/GTIN 4058546344429
Številka proizvajalca 4932478265

Opis

Izvedba:

Površina je odporna proti obrabi, peskana s kroglicami.

Uporaba:

Za beton, opečnati zid in naravni kamen.
Zelo primeren za odstranjevanje keramičnih ploščic.

Material:

Posebno orodno jeklo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor