Sekáče na dlaždice SDS-plus - 250 mm, Typ: 3

Artiklové číslo: 789551 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Fliesenmeißel SDS-plus 250 mm
Šířka břitu 50 mm
Druh použití Poháněno strojem
Barva Šedá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele SDS Plus
Tvar nárázové hlavy Plochý
Celková délka 250 mm
Povrch balotinováno
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnosti automatický
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789551 3
EAN / GTIN 4058546344429
Číslo výrobce 4932478265
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Povrch tryskaný ocelovými kuličkami s nízkým opotřebením.

Použití:

Pro beton, zdivo a přírodní kámen.
Velmi vhodné pro odstraňování dlaždic.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.