Tegelbeitel, SDS-plus − 250 mm 3

Artikelnummer: 789551 3
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
totale lengte 250 mm
Snijkantbreedte 50 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789551 3
EAN/GTIN 4058546344429
Nummer fabrikant 4932478265

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, kogelgestraald oppervlak.

Toepassing:

Voor beton, metselwerk en natuursteen.
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van tegels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires