Večnamenski sveder iz karbidne trdine 8 mm

Št. art.: 787040 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 8 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo cilindrično držalo
Dolžina spirale 80 mm
celotna dolžina 120 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 787040 8
EAN/GTIN 9002740008163
Številka proizvajalca 0017200800100

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.

Uporaba:

Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Opomba:

Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
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
    ⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico