Večnamenski sveder iz karbidne trdine, ⌀: 4mm

Št. art.: 787040 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo cilindrično držalo
Delovna dolžina 39 mm
Celotna dolžina 75 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787040 4
EAN/GTIN 9002740008101
Številka proizvajalca 0017200400100
Proizvajalec/odgovorna oseba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.

Uporaba:

Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Opomba:

Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!