Škarje za zajere, Celotna dolžina: 210mm

Št. art.: 769900 210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 210 mm
Dolžina rezila 60 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769900 210
EAN/GTIN 4033119000216
Številka proizvajalca 3104
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla(prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust iz lahke kovine z 2 omejevalnima nastavkoma pod kotom 45° in označbami za 15°, 60° in 90°. Ročaja s prevleko iz umetne mase in zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje zajer, letev in profilov iz umetne mase, gume ali lesa.

Opomba:

Za nadomestna rezila glejte art. 769905 (seznam nadomestnih delov).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov