Momentni ključ z vlečnim kazalcem Typ 83 80-400 Nm

Št. art.: 7652280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7652280
EAN/GTIN 4002805304402
Številka proizvajalca 7652280

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m
Dizajn:
Indikativni momentni ključ s številčnico in vlečnim kazalcem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
Modeli št. 8301-04 do št. 8304-80: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
Konstrukcija po DIN EN ISO 6789, sledljiva po nacionalnih standardih
Z dvojno skalo v N-m in lbf-in oz. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve max. vrednost
Opredje iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
Črni, nedrseči gumijasti ročaji
Modeli št. 8301-04 do št. 8301-40: skladni z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Modeli št. 8303-40 do št. 8305-20 imajo standardno avdio-vizualni signal
Razpon dobave:
Gibalni ključ tipa 83
Baterija (modeli št. 8303-40 do št. 8305-20)
Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v robustni črni plastični škatli (št. 8301-04 do 8302-20), sicer v trdni kartonski škatli (št. 8303-40 do 8305-20).

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Območje uporabe:
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Vzdrževanje
  • Skupna višina [mm]: 111 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 710 mm
  • Delitev lestvice: 10
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Programska oprema za vrednotenje: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronika
    • Industrija
    • Konstrukcijska in gospodarska vozila
    • Vojaška industrija
    • Mehanična tehnika
    • Službe