Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage
Double entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1
Version :
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 /- tolérance de 4
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Construction légère et robuste en aluminium
Modèles n° 8301-04 à n° 8301-40 : conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area)
Précision d'affichage : tolérance +/- 4 % de la valeur affichée
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: double carré
- Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Plage d'utilisation:
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 111 mm
- Longueur totale [mm]: 710 mm
- Graduation de l'échelle: 10
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
- 1000 V isolé: non
- Logiciel d'évaluation: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Écran graphique: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Construction de machines
- Services