Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Škarje za pločevino, za luknje z rezili iz HSS jekla, levorezno, Celotna dolžina: 300mm

Št. art.: 761150 300

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 761150 300
EAN/GTIN 4010220000328
Številka proizvajalca D407-300L
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, vitka; koničasta in odprta ročaja, lakirana oz. potopno lakirana.
Z rezili iz HSS (HRC 65). Posebej dolga življenjska doba rezil (za vse vrste pločevine; V2A pločevino in trdo pločevino do 1,0 mm).

Uporaba:

Za rezanje krivulj in kratke ravne reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost