Škarje za pločevino, za luknje plemenito jeklo, levorezno, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 761100 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina rezil 42 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 761100 250
EAN/GTIN 4010220000878
Številka proizvajalca D207-250L-H
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, vitka; koničasta in odprta ročaja, lakirana oz. potopno lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za rezanje krivulj in kratke ravne reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov