Nož MARTOR 760 , 10 v reviji

Št. art.: 760.50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 760.50
EAN/GTIN 4002632910739
Številka proizvajalca 760.50
L-število L60170 757

Opis

Opis:

ČRNA NOK NE 760 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima dva uporabna rezalna roba za daljši čas delovanja. Rezilo je dolgo 17,1 mm, široko 19 mm in debelo 0,50 mm.

ČRNA NOK NE 760 je na voljo pod zaporedno številko 760,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Posebno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila Posebna oblika, trikotnik
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Posebno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor