MARTOR LAME A BOUT TRIANGULAIRE 760 , 10 par cassette

Réf.: 760.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 760.50
EAN / GTIN 4002632910739
Réf. fabricant 760.50
Article hors catalogue L60170 757

Description

Description:

LE NOK NOIR NO. 760 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et possède deux arêtes de coupe utilisables pour une durée de fonctionnement plus longue. Le lame mesure 17,1 mm de long, 19 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

LE NOK NOIR NO. 760 est disponible sous la référence 760,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires