Ploščati izvijač, brez iskrenja, Širina konice b: 8mm

Št. art.: 759720 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 150 mm
Brez iskrenja Da
Širina rezila 8 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material baker-berilij.
Skupna dolžina 260 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zarezo (SL)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 759720 8
EAN/GTIN 7630027454130
Številka proizvajalca GF0815B

Opis

Izvedba:

Posebna Ampco legura, odporna proti koroziji in nemagnetna.

Material:

Baker-berilij