Plokščias atsuktuvas, nekibirkščiuojantis, Ašmenų plotis b: 8mm

Prekės Nr.: 759720 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 150 mm
Nekibirkščiuoja taip
Geležtės plotis 8 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga varis ir berilis
Bendras ilgis 260 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 759720 8
EAN / GTIN 7630027454130
Gamintojo numeris GF0815B

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Apdirbama medžiaga:

Varis ir berilis