Ravni odvijač, neiskreći 8 mm

Artikl br.: 759720 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 8 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 260 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759720 8
EAN / GTIN 7630027454130
Broj proizvođača GF0815B

Opis

Izvedba:

Specijalna Ampco legura, otporna na koroziju i antimagnetska.

Materijal:

Bakar-berilij
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu