Hikorijev ročaj za kladiva 100 mm

Št. art.: 755140 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
Serija Supercraft
Dolžina ročaja 900 mm
za ⌀ glave 100 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755140 100
EAN/GTIN 4030618302049
Številka proizvajalca 3566.100

Opis

Primerno za:

Kladivo brez odboja „Supercraft“ art. 755100, vel. 80 in 100 za kladiva art. 755400.

Obseg dobave:

Od vel. 30+35 s klinom (vel. 25 brez klina).
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
    za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico