Hikorijev ročaj za kladiva, za ⌀ glave kladiva: 40+50mm

Št. art.: 755140 40+50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUPERCRAFT
Dolžina ročaja 315 mm
za ⌀ glave 40 mm; 50 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 755140 40+50
EAN/GTIN 4030618302018
Številka proizvajalca 3566.040
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Primerno za:

Kladivo brez odboja „Supercraft“ art. 755100, vel. 80 in 100 za kladiva art. 755400.

Obseg dobave:

Od vel. 30+35 s klinom (vel. 25 brez klina).