Garnitura obročnih zagozd 10-delne, Zunanji ⌀: 7mm

Št. art.: 752010 7
Nastavi ceno 10 kosi (0,62 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji premer 7 mm
Število klinov 10
Vrsta izdelka obročne zagozde

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 752010 7
EAN/GTIN 4016134701399
Številka proizvajalca 7112775301
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Primerno za:

Ročaj za kladivo art. 751700 in 752200.

Primerno za:

Art. 751700 z dolžino ročaja: 260 mm