Hikorijev ročaj za kladivo z obročno zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Št. art.: 752200 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 280 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 752200 280
EAN/GTIN 4016134701993
Številka proizvajalca 7900538001
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo art. 750100 z jeklenim zaščitnim vratom ročaja.

Primerno za:

Art. 750100 z utežjo: 200 g

Opomba:

Za kladivo art. 750100 vel. 50/100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 250 / 260.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov