Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ključavničarsko kladivo MaxxCraft 1000 g

Št. art.: 750550 1000

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MAXXCRAFT
Masa brez ročaja 1.000 g
Dolžina ročaja 310 mm
celotna dolžina 360 mm
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750550 1000
EAN/GTIN 4030618303084
Številka proizvajalca 3666.010

Opis

Izvedba:

Z edinstveno povezavo med glavo in ročajem kladiva nastane neločljiva enota, ki zmanjšuje vibracije. Ščitnik ročaja z gumijastim plaščem. S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Prednosti:

Občutno dušenje povratnega udarca in s tem tudi prenosa udarca na obdelovanec, kar omogoča neutrudljivo delo.
Velja sila udarjanja in manjša obremenitev zaradi vibracij na ročaju kot pri navadnem DIN-kladivu.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 750555.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli