Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj, Masa brez ročaja: 50g

Št. art.: 750100 50
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
392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 50 g
Dolžina ročaja 250 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750100 50
EAN/GTIN 4016134502897
Številka proizvajalca 5039030050
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
Od vel. 200 z zaščitno jekleno tulko.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752200, za vel. 50 pod art. 751700 250 in za vel. 100 pod art. 751700 260.