Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj, Masa brez ročaja: 2000g

Št. art.: 750100 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Svoris be koto (g) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spalva juoda
Standartas DIN 1041
Galvutės medžiaga plienas
Paviršius šllifuot.
Muštuko forma plokščios formos
Bėgių matmenys kamp.
Smūgių paviršius lyg.
Svoris be koto metrais
Svoris be koto 2 000 g
Koto apsauga taip
Rūšis plienas
Ilgis, kotas 400 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Paviršius dažyt.
Produkto rūšis šaltkalvio plaktukas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750100 2000
EAN/GTIN 4016134506734
Številka proizvajalca 5039932001
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Ab Gr. 200 mit Stielschutzhülse aus Stahl.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752200, für Gr. 50 unter Nr. 751700 250 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 260 erhältlich.