Zakovalo 4 mm

Št. art.: 744700 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala kovice 4 mm
⌀ glave 7 mm
Debelina držala (maksimalna) 12 mm
celotna dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Zakovalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 744700 4
EAN/GTIN 4024089057942
Številka proizvajalca R446 004 0

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo, glava svetla. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Standard:

DIN 6435.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.