Nakovalo 4 mm

Št. art.: 744600 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala kovice 4 mm
Debelina držala (maksimalna) 12 mm
celotna dolžina 100 mm
Velikost luknje 4,5 mm
Vrsta izdelka Nakovalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 744600 4
EAN/GTIN 4024089057829
Številka proizvajalca R445 004 0

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo, glava svetla. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Standard:

DIN 6434.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.