Niitinvedin 4 mm

Tuote nro.: 744600 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Niitinvarren ⌀:lle 4 mm
Varren paksuus (enintään) 12 mm
Kokonaispituus 100 mm
Reiän sisämitta 4,5 mm
Tuotetyyppi Niitinvedin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 744600 4
EAN / GTIN 4024089057829
Valmistajan numero R445 004 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulm. varsi, kiiltävä pää. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6434.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.