Sekač za utore 4 mm

Št. art.: 741500 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezila 4 mm
celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741500 4
EAN/GTIN 4049002002106
Številka proizvajalca R392 004 0

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo, rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.