Sekáč na drážky, Tloušťka břitu: 4mm

Artiklové číslo: 741500 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch lakované
Celková délka 150 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Pevnost břitu 4 mm
Norma DIN 7255
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 741500 4
EAN / GTIN 4049002002106
Číslo výrobce 392 004 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka, prokalený břit, díky tomu možno brousit bez dodatečného kalení. Díky speciálně zušlechtěnému břitu nedochází k tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.