Nutenmeißel, Schneidenstärke: 4mm

Artikel-Nr.: 741500 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenstärke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart handbetrieben
Form Schaft 8-kant
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 150 mm
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Ausführung Schlagkopf vergütet
Stärke Schneide 4 mm
Norm DIN 7255
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Eigenschaften absplitterfrei
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 741500 4
EAN / GTIN 4049002002106
Herstellernummer 392 004 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Achtkantschaft, durchgehärtete Schneide, dadurch Nachschleifen ohne Nachhärten. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Meißelkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.