Ploščato dleto

Št. art.: 730-7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina rezila 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka sekači
Oblika držala okroglo
Izvedba udarne glave kaljeno; poboljšani
Celotna dolžina 250 mm
Standard DIN 6453
Površina lakirano
Skupna masa 490 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 730-7
EAN/GTIN 4000896029617
Številka proizvajalca 730-7
L-število L60140 1849
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ponarejen dizajn
  • Popolnoma utrjeno po DIN (54-58 HRC)
  • Udarna glava kaljena v skladu z DIN (38-46 HRC)
  • Dleto rezanje
    brušenje tal brez naknadnega utrjevanja
  • Ravna ovalna gred
  • Površina: Prevlečena z dip-coated
  • DIN 6453
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 250 mm
  • Neto teža (kg): 0,49 kg