Burin plat ∙ 250 mm

Réf.: 730-7
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
Largeur taillant 25 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps forme ronde
Exécution tête traité; trempées
Longueur totale 250 mm
Norme DIN 6453
Surface avec vernis
Poids total 490 g

Identification et classification

Référence article 730-7
EAN / GTIN 4000896029617
Réf. fabricant 730-7
Article hors catalogue L60140 1849
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution forgée
  • Entièrement trempée selon DIN (54-58 HRC)
  • Percuteur trempé selon DIN (38-46 HRC)
  • Tranchant du burin aiguisé
    Aiguisage ultérieur sans durcissement ultérieur
  • Tige ovale plate
  • Surface : vernie par trempage
  • DIN 6453
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 250 mm
  • Poids net (kg): 0.49 kg