• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Plochý sekáč

Artiklové číslo: 730-7

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Šířka břitu 25 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele kulatá
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Celková délka 250 mm
Norma DIN 6453
Povrch lakované
Hmotnost celkem 490 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730-7
EAN / GTIN 4000896029617
Číslo výrobce 730-7
L-číslo L60140 1849
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kované provedení
  • Průběžně tvrzená podle DIN (54–58 HRC)
  • Rázová hlava dle DIN (38-46 HRC)
  • Broušené břity nože
    Přebrušování bez dodatečného tvrzení
  • Plochooválný dřík
  • Povrch: lakováno máčením
  • DIN 6453
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.49 kg