{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 220 mm | |
| za presek vodnika | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
| Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
| Številka izdelka | 729722 6IS | |
| EAN/GTIN | 4003773051893 | |
| Številka proizvajalca | 97 52 36 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |