Zamenljiva stiskalna glava, Tip: 1,5

Št. art.: 729624 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za presek vodnika 0,1 mm2 - 1,5 mm2
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729624 1,5
EAN/GTIN 4045197200129
Številka proizvajalca 729624 1,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.
  • Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.
  • Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav želenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.
  • Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.
  • Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.

Z omejevalnim nastavkom za zanesljivo namestitev kontakta.

Uporaba:

Za stiskanje spojnikov za elektroniko.

Primerno za:

Osnovno orodje art. 729611.
Univerzalne glave: do 1,5 mm2; ploščati vtiči in spojniki: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer in TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ in serija M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.