Cabeça de engaste intercambiável, Tipo: 1,5

N.º do artigo: 729624 1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para secção transversal do cabo 0,1 mm2 - 1,5 mm2
Tipo de produto Ferramenta de crimpagem

Identificação e classificação

Número do artigo 729624 1,5
EAN/GTIN 4045197200129
Número do fabricante 729624 1,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Crimpagem exata através de um curso linear
  • Maior diversidade de aplicações a custos reduzidos graças a um sistema de troca rápida sem ferramentas
  • Garantia consistentemente bons resultados de crimpagem conforme DIN ou Através de cabeças permutáveis ajustadas de fábrica e de um bloqueio forçado integrado na ferramenta básica
  • O contacto está sempre corretamente posicionado no molde de cravar através de um posicionamento seguro do contacto
  • Ideal para trabalhar em locais de difícil acesso devido a um design pequeno e prático.

Com paragem de isolamento para posicionamento seguro do contacto.

Vantagem:

Para processamento de conetores eletrónicos.

Indicado para:

Ferramenta Básica n.º 729611.
Cabeças universais: até 1,5 mm2; Fichas planas e casquilhos: F2,8; Temporizador Tyco Junior Power: Temporizador e TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ e série M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.