Izmjenjiva glava za krimpanje 1,5

Artikl br.: 729624 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za presjek vodova 0,1 mm2 - 1,5 mm2
Vrsta proizvoda Hidraulični akumulatorski alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729624 1,5
EAN / GTIN 4045197200129

Opis

Izvedba:

  • Egzaktni zahvat krimpom postiže se linearnim hodom
  • Povećana raznovrsnost primjene uz reducirane troškove zahvaljujući sustavu brze zamjene bez uporabe alata
  • Zajamčeno ravnomjerno dobri rezultati zahvata krimpom prema DIN odn. EN normi postižu se tvornički justiranim izmjenjivim glavama i prisilnim zaporom integriranim u osnovnom alatu.
  • Kontinuirano ispravan dosjed kontakta u prihvatniku krimp kliješta zahvaljujući sigurnoj funkciji pozicioniranja kontakta
  • Idealno za rad na teško dostupnim mjestima zahvaljujući malom i za rukovanje spretnom obliku.

S izolacijskim zaustavljačem za sigurno pozicioniranje kontakta.

Upotreba:

Za obradu elektroničkih spojnica.

Odgovara:

Osnovni alat br. 729611.
Univerzalne glave: do 1,5 mm2; plosnati utikači i tuljci: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer i TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ und M-serija; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.