Večnamensko orodje za električarje NexStrip®, Tip: 1

Št. art.: 729501 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 190 mm
za presek vodnika (stiskanje) 0,25 mm2 - 4 mm2
za presek vodnika (rezanje in snemanje izolacije) 0,03 mm2 - 10 mm2
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729501 1
EAN/GTIN 4003773088165
Številka proizvajalca 12 72 190
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem. Snemanje izolacije gibljivih in masivnih vodnikov s presekom 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). S finim justiranjem je mogoča optimalna prilagoditev za posebne materiale ali temperaturne pogoje.
Hitro in natančno 4-kotno stiskanje posameznih kabelskih končnikov v skladu s standardom DIN 46228, del 1 + 4, od 0,25 do 4 mm². Samonastavljive, kar omogoča hitro menjavo med različnimi velikostmi. Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in z rezilom za rezanje žice.

Prednosti:

Rezanje in snemanje izolacije kabla ter stiskanje kabelskih končnikov z enim orodjem, zamudna zamenjava orodja odpade.

Uporaba:

Za ožičenje elektronskih komponent, kot so programirljivi krmilniki, v hišnih inštalacijah ali v avtodomih.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728714 vel. 10 in omejevalnik dolžine pod art. 728715 vel. 10.