Garnitura za stiskanje, za kabelske končnike vklj. s stiskalnimi kleščami

Št. art.: 729473
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 265 mm
Širina 170 mm
Višina 68 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729473
EAN/GTIN 4003773028574
Številka proizvajalca 97 90 09
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura za stiskanje najpogosteje uporabljanih izoliranih kabelskih končnikov. Robustne, čvrste stiskalne klešče s prenosom s kolenskim vzvodom za preseke vodnika 0,08−16 mm2 (štirikotno stiskanje).

Obseg dobave:

Stiskalne klešče podobne art. 729450, vel. 16, in 1250 kosov običajnih kabelskih končnikov v čvrsti škatli iz umetne mase (TANOS MINI-systainer®) z 2 vložkoma iz umetne mase, ki se zložita eden na drugega.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov