Rinkinys kabelių antgalių užspaudimui su užspaudimo replėmis

Prekės Nr.: 729473
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 1 251 vnt.
Aukštis 68 mm
Plotis 170 mm
Ilgis 265 mm
Sandėliavimo būdas Lagaminai
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Mobilumas +++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729473
EAN / GTIN 4003773028574
Gamintojo numeris 97 90 09
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Didelis standartinių izoliuotų kabelio antgalių užspaudimo rinkinys. Patvarios, tvirtos užspaudimo replės su pavarų svirtimi skerspjūviams nuo 0,08 − 16 mm2 (keturbriaunis užspaudimas).

Tiekiama:

Užspaudimo replės panašios kaip Nr. 72729450 Dyd. 16 ir 1250 vnt standartinių kabelio antgalių stabilioje plastikinėje dėžutėje (TANOS MINI-systainer®) su 2 plastikiniais įdėklais.