Assortimento per serraggio di capicorda inclusa pinza di serraggio

Codice art.: 729473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 265 mm
Larghezza 170 mm
Altezza 68 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729473
EAN / GTIN 4003773028574
Codice del produttore 97 90 09

Descrizione

Esecuzione:

Set completo per il serraggio dei capicorda isolati più comuni. Pinza di serraggio robusta con trasmissione a leva articolata per sezioni trasversali di 0,08−16 mm2 (serraggio quadro).

Fornitura:

Pinza di serraggio simile a n. art. 729450 Dim. 16 e 1250 capicorda comuni in robusta cassetta di plastica (TANOS MINI-systainer®) con 2 inserti in plastica impilabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi