Stiskalne klešče za kabelske končnike PZ3

Št. art.: 729441 PZ3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PZ 3
celotna dolžina 200 mm
za presek vodnika 0,5 mm2 - 6 mm2
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729441 PZ3
EAN/GTIN 4008190052423
Številka proizvajalca 0567300000

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Natančno vzporedno stiskanje s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. 4-kotno stiskanje v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine.