{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PZ 3 | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,5 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 6 mm2 | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Există dispozitiv de blocare forţată | da | |
| Formă de sertizare | pătrat | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729441 PZ3 | |
| EAN / GTIN | 4008190052423 | |
| Număr producător | 0567300000 | |
| Producător/responsabil | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |