Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica PZ3

Artikl br.: 729441 PZ3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PZ 3
ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,5 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729441 PZ3
EAN / GTIN 4008190052423
Broj proizvođača 0567300000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za četvrtasto krimpanje = optimalne kontaktne plohe.