Avtomatske klešče za snemanje izolacije, za presek vodnika: 0,03-2,08mm2

Št. art.: 728700 0,03-2,08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 195 mm
za presek vodnika 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728700 0,03-2,08
EAN/GTIN 4003773048077
Številka proizvajalca 12 12 02
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Prednosti:

Uporaba neodvisno od trdnosti in dimenzije izolacijskega materiala. Ne prihaja do stiskanja in deformacij koncev kabla. Mehanika z lahkim tekom. Zamenljivi noži.

Uporaba:

Za zelo kakovostno snemanje izolacije brez poškodb vodnika; za vse električne kable z enim ali več vodniki; zlasti za kable z izolacijo, ki jo je težko obdelovati (npr. teflon®).
Z vodilom za kabel in dolžinskim naslonom.