Pinza a becchi piatti per elettronica 140S mm

Codice art.: 727170 140S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Superficie opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Doppia molla per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo indicato per ESD.
Becchi sottili e lunghi.
Becchi con superfici di presa a dentatura fine.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, lavorato su CNC, per tolleranze della massima precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript