Na voljo je alternativni izdelek:

Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 724861 160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
763 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina kromirani
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 724861 160
EAN/GTIN 4003773039600
Številka proizvajalca 70 05 160

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 724860 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.