Vaihtoehtoinen tuote:

Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 724861 160
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
763 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724861 160
EAN / GTIN 4003773039600
Valmistajan numero 70 05 160

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ohje:

Edellistä mallia nro 724860 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.