Stranske ščipalne klešče za mehanike, polirane, s prevleko ročajev 125 mm

Št. art.: 724205 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
celotna dolžina 125 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 0,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 724205 125
EAN/GTIN 4003773048022
Številka proizvajalca 76 22 125

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 63 HRC). Tesno vstavljen členek s hodom brez zračnosti.
Klešče polirane, ročaja z večkomponentno prevleko. Z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.