Stranové štípací kleště pro mechaniky, leštěné s opláštěnými rukojeťmi, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 724205 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
614 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Stranové štípací kleště pro mechaniky
Zkosení břitu
Žádná vata
Materiál
speciální nástrojová ocel
Celková délka L
125 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Délka čelistí/svěrné čelisti
16 mm
Norma
DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Ozubené
Průměr min., Drát (měkký)
0,4 mm
Průměr max., Drát (měkký)
2,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
1 mm
Typ kloubu
Vložený kloub
S otevírací pružinou
ano
Barva
Modrá; červená
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Bez vůle
Povrch
leštěné
Výrobní proces
Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724205 125
EAN / GTIN 4003773048022
Číslo výrobce 76 22 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště leštěné, rukojeti s vícesložkovým potahem. S otevírací pružinou.
S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji